コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
ブルゾン H-1190
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30019194
品番
H-1190
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
耐久性と快適性もステップアップさせるワングレード上の素材、交織ツイル。
左胸ファスナーダブルポケット。左袖ポケット(ペン差し付)。背当て付。内ポケット付。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80・綿20(再生PET繊維75使用)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
素材
エコ交織ツイル・ジュリス
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
16×18