※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(VO325〜)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(G)グロメット、リード線長さ200mm 注文コード30019245 品番VO325V-005GS-M
参考基準価格(税別)¥15,350 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法など62種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5)DC24 管接続口径(00)接続ポートなし(マニホールド用) バルブ(V)真空仕様形 マニュアル(M)ロック式(要工具) リード線取出方法(G)グロメット、リード線長さ200mm ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付 ボディ形式(O)マニホールド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする