※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA〜)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(06)3/4(20A) 切換方式(2)2位置ダブルパイロット 注文コード30019412 品番VPA4250-06
参考基準価格(税別)¥25,190 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は管接続口径・切換方式など23種類から選べます 他の種類を見る

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3 ねじの種類(-)Rc 管接続口径(06)3/4(20A) 切換方式(2)2位置ダブルパイロット 配管形式(0)横配管 ボディサイズ(5)3/4基準

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30019473
2021-02-15
用途:
機械のメンテナンス時

写真が無いのが難点です。今後写真のアップもご検討下さい。御発注防止にもなります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする