コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
フィッシング H-1195
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30020752
品番
H-1195
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
耐久性と快適性もステップアップさせるワングレード上の素材、交織ツイル。
両サイドダブルポケット(ファスナー付)。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
種別
フィッシング
素材
エコ交織ツイル・ジュリス