コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
長袖シャツ H-1198
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
30021495
品番
H-1198
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
耐久性と快適性もステップアップさせるワングレード上の素材、交織ツイル。
左胸ファスナーダブルポケット。左胸ポケット(ペン差し付)。左袖ペン差し。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80・綿20(再生PET繊維75使用)
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
79
素材
エコ交織ツイル・ジュリス
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13×17
袖丈
長袖