コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
八方型帽子 H-1196
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30022816
品番
H-1196
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ストーングレー
サイズ
M
内径(Φ)
56
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
素材
エコ交織ツイル・ジュリス