コーコス信岡
コーコス信岡の バッグ・キャップ
コーコス信岡の キャップ
コーコス信岡の 作業帽
八方型帽子 H-1196
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
30022913
品番
H-1196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
L
内径(Φ)
58
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
素材
エコ交織ツイル・ジュリス