※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145-031DA1 パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03〜) SMC 30023856 VP3145-031DA1 パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03〜) SMC 30023856

パイロット・ポペットタイプ (VP3145-03〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード30023856 品番VP3145-031DA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,150
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など130種類から選べます 他の種類を見る

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ねじの種類(-) Rc 接続口径(03) 3/8 (10A) 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz パイロット方式(1) 外部パイロット リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ボディサイズ(4) 1/2 ポート数3 使用流体空気 バルブ(-) 一般用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする