※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コイル定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
注文コード30024845
品番VP3145-035DZA-Q
参考基準価格(税別)¥28,930
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など130種類から選べます
他の種類を見る
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7