スラックス K-7773

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30030735 品番K-7773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は75種類から選べます 他の種類を見る

らくらく前カン。コインポケット。

ネイビー 混率(%)ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用) 股下(cm)80 ウエスト(cm)79 種別スラックス アズワン品番64-4499-04 素材エコ交織ツイル(撥水) 材質(ファスナー)樹脂(引手金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする