コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
スラックス K-7773
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30030753
品番
K-7773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
75
種類から選べます
他の種類を見る
らくらく前カン。コインポケット。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
種別
スラックス
アズワン品番
64-4499-06
素材
エコ交織ツイル(撥水)
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)