VP3185-201TB1 パイロット・ポペットタイプ  (VP3185-20〜) SMC 30037375

パイロット・ポペットタイプ (VP3185-20〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) リード線取出方法(T) コンジットターミナル ねじの種類(-) Rc 注文コード30037375 品番VP3185-201TB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,550
この商品は切換方式・リード線取出方法・ねじの種類など111種類から選べます 他の種類を見る

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ねじの種類(-) Rc 接続口径(20) 2 (50A) 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) リード線取出方法(T) コンジットターミナル コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz ボディサイズ(8) 1 1/2 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(-) 一般用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする