コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
ワンタックスラックス P-4483
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30045058
品番
P-4483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
75
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
混率(%)
綿50、ポリエステル50
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
種別
ワンタックスラックス
アズワン品番
64-4507-05
素材
ツイル
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)