フィッシング 2275

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30048122 品番2275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る
ペールブルー 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 種別フィッシング アズワン品番64-4393-56 素材ソフトツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする