コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
ジャンパー 8501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30049382
品番
8501
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
S
混率(%)
綿100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ジャンパー
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
アズワン品番
64-4402-80
素材
ソフト綿
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17
注意
※縮みやシワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。