ジャンパー 8501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30049477 品番 8501
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
ペールブル サイズL 混率(%)綿100 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ジャンパー 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 アズワン品番64-4402-84 素材ソフト綿 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
注意
※縮みやシワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする