コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
スラックス 8503
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
73
注文コード
30050107
品番
8503
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
この商品は
ウエスト
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
マリンブル
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
仕様
バックルガード
種別
スラックス
素材
ソフト綿