防寒スラックス A-2763

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 シールズネイビー サイズL 注文コード30051823 品番A-2763
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。
洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。
衿吊りループ。背裏三角吸汗速乾メッシュ。ワンポイントネーム。携帯電話収納ポケット。左胸ポケット(ペン差し付)。二重前立て内側マジックテープ止め。左袖ポケット(ペン差し付)。フード取り外し可衿アクリルジャージ二重衿仕様。内ポケット。フードドローコード。フードアジャスター。肘タック。袖口アジャスター(マジックテープ)。サイドスルーポケット(ファスナー付)。脇シャーリング。バイピング。オリジナルキャップボタン。

シールズネイビー サイズL 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 股下(cm)78 種別スラックス ウエスト(cm)79〜85 アズワン品番64-4422-29 生地(表)制電ツイル(撥水)、(裏)[上半分]トリコット起毛キルト・[下半分]キルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする