A-2766 防寒コート A-2766 コーコス信岡 30052252

防寒コート A-2766

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
シールズネイビー
内容量1着注文コード30052252品番A-2766
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。
洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。
衿吊りループ。背裏三角吸汗速乾メッシュ。ワンポイントネーム。携帯電話収納ポケット。左胸ポケット(ペン差し付)。二重前立て内側マジックテープ止め。左袖ポケット(ペン差し付)。フード取り外し可衿アクリルジャージ二重衿仕様。両脇ポケット(マチ付)(※A-2766のみ)。内ポケット。フードドローコード。フードアジャスター。肘タック。袖口アジャスター(マジックテープ)。サイドスルーポケット(ファスナー付)。脇シャーリング。バイピング。オリジナルキャップボタン。

シールズネイビーサイズLL混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別コート胸囲(cm)135肩幅(cm)58袖丈(cm)60着丈(cm)86素材(表)制電ツイル(撥水)、(裏)トリコット起毛キルト(中綿)材質(ファスナー)樹脂(引手金属)胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×18胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする