曜日別特売
No.252 ワンパック セキスイセロテープ No.252 セキスイ 30085712

セキスイセロテープ No.252

(141件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)35
内容量1巻注文コード30085712品番No.252 ワンパック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。

用途
軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)35タイプワンパック透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049引張強度(kg/10mm)3.67基材厚さ(mm)0.034粘着力(g/10mm)316タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:141
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: 包装用
卸売・小売業

今まで、短いタイプを使用して居ましたが、70メートルと長いので
交換頻度が少なくて済み満足です。

2025-12-11
用途: 梱包で使う

セロテープの価格としては高いが、粘着力や切れ味は一番良いです。一度使うとリピートしてしまう使い心地です。手に持った素材の手触りも良いです。

2025-11-11
用途: 施設のレクリエーション等
株式会社ほたるの宿医療・福祉・介護関連業

リピートです。
お花紙作り、てるてる坊主作成など、お安くてとても使いやすいです

2025-10-17
用途: 部品梱包

何回もこちらの商品をリピしています
セロテープの幅や使用感は間違いないです。

2025-08-29
用途: 食品加工
三和サービス株式会社卸売・小売業

何年も何回もリピートしてます。
作業の効率がよく、他社と比べて、粘着力が1番いい感じがします。

2025-10-15
用途: 梱包作業

他社の製品に比べて場合テープ台から剥がしやすい
夏場ケースに入れて保管していると芯がずれてテープ台に収まらなくなってしまう

1が参考にしています
2025-05-09
用途: 封書等の開き防止
製造業

細い幅の物を使用していましたが今回から若干幅広のサイズにしました。効果バッチリです!
貼り付け強度も問題なく安心して使えます。

2025-10-08
用途: 部品梱包

こちらの商品を長年使用しております。
まとまって購入できるので助かっております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする