手作り賞状作成用紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 30086297 品番 10-1959
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

「賞状専用用紙」だから、一味違う美しい仕上がり。乾きが早くにじまない!滑らかな肌触り!賞状用紙の専門メーカーがお勧めする「別漉き用紙」。テンプレートでいろいろな賞状が自由に作れます!「オリジナル賞状」を作成するのに最適です。文章のテンプレートはもちろん、さまざまな枠のデザインテンプレートをご用意しています。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています。

材質上質紙(157g/m2) 寸法(縦×横)(mm)257×182 仕様タテ・ヨコ兼用 タイプタテ・ヨコ兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C100389
注意
※この製品はFSC認証紙を使用しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30086297
2020-10-15
用途:
賞状
サービス業

思っていた通りの仕上がりになって良かったです!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする