ササガワ
ササガワの 袋
ササガワの ポリエチレン製手持ち袋
特大ポリ袋 アイボリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
注文コード
30087417
品番
50-1951
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
特大ポリ袋! クッションやぬいぐるみ、布団や額縁など大きい商品に最適!大型の手抜きポリ袋なので大きくかさばるものに便利です。B2サイズのパネル等が入ります。業務用50枚仕立て。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
900
高さ(mm)
800
マチ(mm)
200
色
アイボリー
入数(枚)
50