50-3219 角底袋 バラエティ ササガワ 30087453

角底袋 バラエティ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(100枚) 寸法(幅W×高さH)(mm)130×235 注文コード30087453 品番50-3219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は寸法など38種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアなど幅広く利用される、無地のシンプルなマチ付袋です。
表面に光沢のあるPP貼り加工を施しているので、高級ギフトにもおすすめです。

模様アンサンブル 寸法(幅W×高さH)(mm)130×235 材質未晒クラフト紙(50g/m2) マチ(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20980812
2023-05-18
用途:
お買い物商品のお渡しに
さわい薬店 様 (卸売・小売業)

このデザインの物を現在使用中ですが 残り少なくなったのでネット検索で見つかり、御社に発注したらば、最初は受注されたけど その後、廃盤通告のメールがありました。とても残念です。 その後のメール配信では在庫有りみたいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする