50-6609 手提げ紙袋 バラエティ柄 ササガワ 30087934

手提げ紙袋 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(10枚) 幅(mm)320 注文コード30087934 品番50-6609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は幅・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
イラストが印刷されたカントリー調のイメージ。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材です。

模様プチスタンプ 寸法(幅W×高さH)(mm)320×330 材質片艶晒クラフト紙(100g/m2) 持ち手:紙丸紐 幅(mm)320 マチ(mm)110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30087934 50-6609 30087715 50-5609 手提げ紙袋 バラエティ柄 ササガワ 手提げ紙袋 バラエティ柄 ササガワ 1包(50枚) 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする