※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQD1〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 注文コード30088782 品番VQD1131U-5L-M5
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は定格電圧・ねじの種類など145種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5)DC24 管接続口径(M5)M5ねじ 切換方式(1)シングルタイプ リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ、リード線付 使用流体空気 バルブ(U)大流量用 ボディ形式(3)直接配管形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする