NS(日進工具)
CBN スーパースパイラルロングネックボールエンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
0.3
0.2
0.5
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
刃長(mm)
0.7
0.23
0.15
0.38
0.3
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.2
有効長l1(mm)
10
0.9
1.5
1
2.5
3.5
2
3
4
5
6
10
8
15
7.5
14
20
全長(mm)
53
50
52
53
51
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30089395
品番
SSPBL220 R0.5X10
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
53
刃数
2
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.7
材質
CBN
有効長l1(mm)
10