曜日別特売

CBN スーパースパイラルロングネックボールエンドミル ノンコーティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.2
刃長(mm)0.8
有効長l1(mm)6
全長(mm)53
内容量1本注文コード30089438品番SSPBL220 R0.6X6
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(mm)53刃数2刃径(Φmm)1.2シャンク径(Φmm)4刃長(mm)0.8材質CBN有効長l1(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする