NS(日進工具)
CBN スーパースピードボールエンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.2
0.3
0.2
0.5
0.4
刃長(mm)
0.15
0.23
0.15
0.38
0.3
有効長l1(mm)
0.3
0.3
0.5
0.75
1
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30089553
品番
SSB200 R0.1X0.3
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
材質
CBN
有効長l1(mm)
0.3
刃長(mm)
0.15
刃数
2
全長(mm)
50