NS(日進工具)
PCDボールエンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2
0.1
0.15
0.2
0.4
0.6
1
1.5
2
刃長(mm)
1
0.05
0.075
0.1
0.2
0.3
0.5
0.75
1
有効長(mm)
5
0.15
0.25
0.23
0.38
0.5
1
1.5
2.5
3.8
5
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30089858
品番
PCDRB R1X5
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン
3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。
バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途
曲面加工
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
4
材質
PCD
刃長(mm)
1
有効長(mm)
5
全長(mm)
48
被削材
調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
ボール半径R(mm)
1