NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30089998
品番
AL4D-2 D11
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
44
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
110
材質
超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
45
トラスコ品番
492-4878