NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090007
品番
AL4D-2 D12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
110
材質
超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
45
トラスコ品番
492-4886