NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7
注文コード
30090077
品番
AL4D-2 D7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
90
材質
超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
45
トラスコ品番
492-4959