NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090165
品番
AL2D-2DLC D1.5
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃長(mm)
3
刃数
2
全長(mm)
45
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
45