NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090253
品番
AL2D-2DLC D4.5
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
9
刃数
2
全長(mm)
55
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
45