NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
注文コード
30090314
品番
AL2D-2DLC D9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬合金
刃長(mm)
18
刃数
2
全長(mm)
75
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
45