NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090323
品番
AL4D-2DLC D1
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
50
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
45