アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)2
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)8
全長(mm)50
内容量1本注文コード30090375品番AL4D-2DLC D2
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質超硬合金刃数2枚全長(mm)50刃長(mm)8シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする