NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090436
品番
AL4D-2DLC D7
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
90
刃長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
45