NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090506
品番
AL5D-2DLC D12
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
110
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
45