NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090558
品番
AL5D-2DLC D5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
65
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
45