NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090567
品番
AL5D-2DLC D6
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
45