NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090585
品番
AL5D-2DLC D8
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
90
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
45