NS(日進工具)
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2.5
刃長(mm)
10
注文コード
30090716
品番
ALB225-DLC R2.5X10
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途
曲面加工
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
有効長(mm)
-
刃長(mm)
10
材質
超硬合金
全長(mm)
80
形状
Ⅰ
タイプ
全刃長タイプ
表面処理
DLCコーティング
ボール半径R(mm)
2.5
ねじれ角(°)
25