曜日別特売

アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)2.5刃長(mm)3.5注文コード30090734品番ALB225-DLC R2.5X3.5X50
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

用途曲面加工刃径(Φmm)5シャンク径(Φmm)6刃数2有効長(mm)50刃長(mm)3.5材質超硬合金全長(mm)100形状タイプロングネックタイプ表面処理DLCコーティングボール半径R(mm)2.5ねじれ角(°)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする