NS(日進工具)
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
内容量
1本
ボール半径R(mm)
6
刃長(mm)
24
注文コード
30090822
品番
ALB225-DLC R6X24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
ボール半径R・刃長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途
曲面加工
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
有効長(mm)
-
刃長(mm)
24
材質
超硬合金
全長(mm)
110
形状
Ⅰ
タイプ
全刃長タイプ
表面処理
DLCコーティング
ボール半径R(mm)
6
ねじれ角(°)
25