NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティング硬脆材加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30091048
品番
DCMB R0.1X0.5
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。
ボール半径R(mm)
0.1
有効長(mm)
0.5
刃長(mm)
0.12
形状
U
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
20
用途
曲面加工