NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラフィング超硬エンドミル
高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
全長(mm)
50
注文コード
30091154
品番
MHRH430R D1.5XR0.05X12
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
50
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
表面処理
無限コーティングプレミアム