NS(日進工具)
樹脂用エンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.15
刃長(mm)
0.45
注文コード
30091653
品番
RSE230 D0.15'X0.45X1.5
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.15
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
0.45
有効長(mm)
1.5
刃数
2
全長(mm)
45