NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
樹脂用エンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
0.3
注文コード
30091678
品番
RSE230 D0.1X0.3X0.8
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.1
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
0.3
有効長(mm)
0.8
刃数
2
全長(mm)
45