NS(日進工具)
樹脂用エンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
1.8
注文コード
30091845
品番
RSE230 D0.6X1.8X12
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.6
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
1.8
有効長(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
50